Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2319S, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 67 mm | Diametrul interior: 95 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2319S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:2319S
Rubix:d414641
EAN:4547359750706
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime67 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2319S NTN - NTN 2319S SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)200x200x67 mm
Logistic Greutate9050 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime67 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie2300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r64500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr161000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.