Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 3203SC3, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 17.5 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 3200S
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:3203SC3
Rubix:d413875
EAN:4547359797572

Detalii produs : 3203SC3 NTN - NTN 3203SC3 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Double-row angular contact ball bearing, with filling slot, contact angle 30°
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x40x17,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 104 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 17.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Serie | 3200 |
| Cușcă | oțel |
| Unghi | 32 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere