Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 3210S, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 30.2 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 3200S

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:3210S
Rubix:d420587
EAN:4547359294682
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime30.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3210S NTN - NTN 3210S ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Double-row angular contact ball bearing, with filling slot, contact angle 30°

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x90x30,2 mm
Logistic Greutate733 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime30.2 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie3200
Cușcăoțel
Unghi32 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.