Rulment cu role sferice NTN 22208EMW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 22208.EMW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22208EMW33
Rubix:d420551
EAN:3413521056888



Detalii produs : 22208EMW33 NTN - NTN 22208EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 0.529 kg |
| Viteza de referință | 8200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere