Rulment cu role sferice NTN 22213EAKW33

NTN - Spherical Roller Bearing - 22213.EAKW33

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22213EAKW33
Rubix:d421460
Producator:22213.EAKW33
EAN:3413521062261
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22213EAKW33 NTN - NTN 22213EAKW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime31 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate1.49 kg
Viteza de referință5300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r224000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere