Rulment cu role sferice NTN 22308EAKW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22308.EAKW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22308EAKW33C3
Rubix:d416539
EAN:3413521061165
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22308EAKW33C3 NTN - NTN 22308EAKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate1 kg
Viteza de referință5800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r152000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere