Rulment cu role sferice NTN 22312EAW33C3
NTN - Spherical Roller Bearing - 22312.EAW33C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22312EAW33C3
Rubix:d422159
Producator:22312.EAW33C3
EAN:3413521060885



Detalii produs : 22312EAW33C3 NTN - NTN 22312EAW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 2.8 kg |
| Viteza de referință | 4300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 319000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
