Rulment cu role sferice NTN 22322EAW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22322.EAW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22322EAW33C3
Rubix:d421178
Producator:22322.EAW33C3
EAN:3413521060175
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22322EAW33C3 NTN - NTN 22322EAW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate16.76 kg
Viteza de referință2300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r972000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere