Referințe
SKF:23248 CCK/C2W33VG004
Rubix:d1313228
EAN:7316571283043

Detalii produs : 23248 CCK/C2W33VG004 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23248 CCK/C2W33VG004
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 104000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 160 mm |
| Greutate | 110 kg |
| Viteza de referință | 950 rpm |
| Limitați viteza | 1300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3042000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
