Rulment cu role sferice FAG 23232-E1A-XL-M-C4
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23232-E1A-XL-M-C4
Rubix:d1243378
Producator:0190363020040
EAN:4026677899309

Detalii produs : 23232-E1A-XL-M-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23232-E1A-XL-M-C4
Spherical roller bearings 232..-E1A, main dimensions to DIN 635-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 104 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1280 rpm |
| Limitați viteza | 2210 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1910000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1460000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
