Rulment cu role sferice NTN 22326EAW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22326.EAW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22326EAW33C3
Rubix:d421973
Producator:22326.EAW33C3
EAN:3413521060038
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime93 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22326EAW33C3 NTN - NTN 22326EAW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime93 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate26.8 kg
Viteza de referință1800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1400000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere