Rulment cu role sferice NTN 23056EMW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 23056.EMW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:23056EMW33
Rubix:d421797
EAN:3413521106453



Detalii produs : 23056EMW33 NTN - NTN 23056EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere