Referințe
SKF:22248 CCK/C4W33
Rubix:d1313584
EAN:7316571602936

Detalii produs : 22248 CCK/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22248 CCK/C4W33
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 120 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 83 kg |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2258000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
