Rulment cu role sferice NTN 23224EMKW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 23224.EMKW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:23224EMKW33
Rubix:d413473
EAN:3413521058400



Detalii produs : 23224EMKW33 NTN - NTN 23224EMKW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 76 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 11.3 kg |
| Viteza de referință | 2100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 998000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere