Rulment cu role sferice NTN 23232EAKW33

NTN - Spherical Roller Bearing - 23232.EAKW33

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:23232EAKW33
Rubix:d416169
EAN:3413521056567
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime104 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23232EAKW33 NTN - NTN 23232EAKW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime104 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate28.3 kg
Viteza de referință1400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1890000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere