Rulment cu role conice NTN 30315U, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 40 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 30307U

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:30315U
Rubix:d413853
EAN:4547359002942
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 30315U NTN - NTN 30315U TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x160x40 mm
Logistic Greutate3,64 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie30300
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r305000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr255000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.