Rulment cu role conice NTN 4T-30305, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 18.25 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 30307U
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-30305
Rubix:d415482
EAN:4547359003284



Detalii produs : 4T-30305 NTN - NTN 4T-30305 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 62x62x18,25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 272 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 18.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 30300 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 47500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 40500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere