Rulment cu role conice NTN 4T-683/672, Diametrul exterior: 168.275 mm | Diametrul interior: 95.25 mm | Lățime: 41.275 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-683/672
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-683/672
Rubix:d414837
EAN:4547359664072




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 168.275 mm |
| Lățime | 41.275 mm |
Detalii produs : 4T-683/672 NTN - NTN 4T-683/672 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 168,275x168,275x41,275 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3779 g |
| Diametrul interior | 95.25 mm |
| Diametrul exterior | 168.275 mm |
| Lățime | 41.275 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 340000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 222000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere