Rulment cu role conice NTN 32020XU, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 32 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32020XU
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:32020XU
Rubix:d415771
EAN:4547359528374



Detalii produs : 32020XU NTN - NTN 32020XU TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 281000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 170000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere