Rulment cu role conice NTN 32226U, Diametrul exterior: 230 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 67.75 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32244

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:32226U
Rubix:d423100
EAN:4547359529470
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime67.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 32226U NTN - NTN 32226U TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)230x230x67,75 mm
Logistic Greutate11,25 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime67.75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32200
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r815000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr53000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.