Rulment cu role conice NTN 4T-766, Diametrul exterior: 161.92 mm | Diametrul interior: 88.9 mm | Lățime: 48.26 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-766
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-766
Rubix:d422959
EAN:4547359589429




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 161.92 mm |
| Lățime | 48.26 mm |
Detalii produs : 4T-766 NTN - NTN 4T-766 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 159,995x159,995x48,26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2490 g |
| Diametrul interior | 88.9 mm |
| Diametrul exterior | 161.92 mm |
| Lățime | 48.26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere