Rulment cu role conice NTN 4T-32304, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 22.25 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32326
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-32304
Rubix:d416387
EAN:4547359529555



Detalii produs : 4T-32304 NTN - NTN 4T-32304 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x52x22,25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 250 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 22.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32300 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 48500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 46500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
