Rulment cu role conice NTN 4T-HM220149/HM220110, Diametrul exterior: 156.975 mm | Diametrul interior: 99.974 mm | Lățime: 42 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HM220149/HM220110
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:4T-HM220149/HM220110
Rubix:d418395
EAN:4547359668155




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 99.974 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 156.975 mm |
| Lățime | 42 mm |
Documente
Detalii produs : 4T-HM220149/HM220110 NTN - NTN 4T-HM220149/HM220110 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 157x157x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2904 g |
| Diametrul interior | 99.974 mm |
| Diametrul exterior | 156.975 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 380000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 248000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere