Rulment cu role conice NTN 4T-05075, Diametrul exterior: 32.5 mm | Diametrul interior: 19.05 mm | Lățime: 14.381 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-05075

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-05075
Rubix:104423
EAN:4547359511697
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior19.05 mm
Diametrul exterior32.5 mm
Lățime14.381 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-05075 NTN - NTN RULMENT 05075 CONE


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)44,45x44,45x14,38 mm
Logistic Greutate81 g
Diametrul interior19.05 mm
Diametrul exterior32.5 mm
Lățime14.381 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r24200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr24000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.