Rulment cu role conice Timken 593/592A, Diametrul exterior: 152.4 mm | Diametrul interior: 88.9 mm | Lățime: 39.688 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:593/592A
Rubix:d482720
EAN:0053893651699
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior88.9 mm
Diametrul exterior152.4 mm
Lățime39.688 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 593-99401 TIMKEN - TIMKEN 593-99401 TAPERED ROLLER BEARING


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)39,688x152,4x152,4 mm
Logistic Greutate2742 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)49,53x160,782x160,782 mm
Diametrul interior88.9 mm
Diametrul exterior152.4 mm
Lățime39.688 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie595
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r319000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr216000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.