Rulment cu role conice Timken 33287-90092, Diametrul exterior: 117.475 mm | Diametrul interior: 73.025 mm | Lățime: 66.672 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:33287-90092
Rubix:d487264
EAN:0053893263359
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior73.025 mm
Diametrul exterior117.475 mm
Lățime66.672 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33287-90092 TIMKEN - TIMKEN 33287-90092 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66,802x117,602x117,602 mm
Logistic Greutate2568 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)68,072x154,432x154,432 mm
Diametrul interior73.025 mm
Diametrul exterior117.475 mm
Lățime66.672 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate2.597 kg
Serie33000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului66.672 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r197000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr241000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.