Rulment cu role conice Timken M514512, Diametrul exterior: 123.825 mm | Diametrul interior: 73.025 mm | Lățime: 26.187 mm
Single Row - Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:M514512
Rubix:d488644
Producator:100117536
EAN:0053893629452







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73.025 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 123.825 mm |
| Lățime | 26.187 mm |
Detalii produs : M514512-20024 TIMKEN - TIMKEN M514512-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.
Puncte forte
Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life
Aplicații
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 133,9x133,9x34,5 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 481,7 g |
| Diametrul interior | 73.025 mm |
| Diametrul exterior | 123.825 mm |
| Lățime | 26.187 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.47 kg |
| Serie | m514500 |
| Lățimea totală a rulmentului | 38.887 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 203000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 150000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere