Rulment cu role conice NTN 4T-JH217210, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 38 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JH217210

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-JH217210
Rubix:d423169
EAN:4547359668605
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-JH217210 NTN - NTN 4T-JH217210 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x150x38 mm
Logistic Greutate2550 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime38 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.