Rulment cu role conice SKF HM 231148/110, Diametrul exterior: 236.538 mm | Diametrul interior: 149.225 mm | Lățime: 57.15 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HM 231148/110
Rubix:d1288002
Producator:121283
EAN:7316571455167




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 149.225 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 236.538 mm |
| Lățime | 57.15 mm |
Detalii produs : HM 231148/110 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF HM 231148/110
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 57,12x236,54x236,54 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9117 g |
| Diametrul interior | 149.225 mm |
| Diametrul exterior | 236.538 mm |
| Lățime | 57.15 mm |
| Serie | hm |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Limitați viteza | 2600 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 57.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere