Rulment cu role conice Timken H414242-20024, Diametrul exterior: 100.457 mm | Diametrul interior: 66.675 mm | Lățime: 41.275 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:H414242-20024
Rubix:d483024
Producator:100133696
EAN:0053893609447


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100.457 mm |
| Lățime | 41.275 mm |
Detalii produs : H414242-20024 TIMKEN - TIMKEN H414242-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 141,7x141,7x49,0 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 1936,8 g |
| Diametrul interior | 66.675 mm |
| Diametrul exterior | 100.457 mm |
| Lățime | 41.275 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere