Rulment cu role conice NTN 4T-1380, Diametrul exterior: 36.5 mm | Diametrul interior: 22.225 mm | Lățime: 20.168 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-1380

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-1380
Rubix:d416329
EAN:4547359514728
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior22.225 mm
Diametrul exterior36.5 mm
Lățime20.168 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-1380 NTN - NTN 4T-1380 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52,388x52,388x20,168 mm
Logistic Greutate140 g
Diametrul interior22.225 mm
Diametrul exterior36.5 mm
Lățime20.168 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r43000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.