Rulment cu role conice NTN 4T-15579X, Diametrul exterior: 57.15 mm | Diametrul interior: 26 mm | Lățime: 17.462 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-15579X

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-15579X
Rubix:d417303
EAN:4547359515640
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior26 mm
Diametrul exterior57.15 mm
Lățime17.462 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-15579X NTN - NTN 4T-15579X TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)57,15x57,15x17,462 mm
Logistic Greutate148 g
Diametrul interior26 mm
Diametrul exterior57.15 mm
Lățime17.462 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.