Rulment cu role conice NTN 4T-25580/25522, Diametrul exterior: 83.058 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 23.876 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-25580/25522
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-25580/25522
Rubix:d415927
EAN:4547359669503




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 83.058 mm |
| Lățime | 23.876 mm |
Detalii produs : 4T-25580/25522 NTN - NTN 4T-25580/25522 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 574 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 83.058 mm |
| Lățime | 23.876 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere