Rulment cu role conice NTN 4T-26880, Diametrul exterior: 59.5 mm | Diametrul interior: 39.688 mm | Lățime: 25.4 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-26880

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-26880
Rubix:d414252
EAN:4547359524499
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior39.688 mm
Diametrul exterior59.5 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-26880 NTN - NTN 4T-26880 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)76,2x76,2x25,4 mm
Logistic Greutate380 g
Diametrul interior39.688 mm
Diametrul exterior59.5 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r97500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr76500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.