Rulment cu role conice NTN 4T-29590, Diametrul exterior: 107.95 mm | Diametrul interior: 66.675 mm | Lățime: 25.4 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-29590
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-29590
Rubix:d414056
EAN:4547359669718




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 107.95 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : 4T-29590 NTN - NTN 4T-29590 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 107,95x107,95x25,4 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 606 g |
| Diametrul interior | 66.675 mm |
| Diametrul exterior | 107.95 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 140000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 91500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere