Rulment cu role conice Timken HM926710, Diametrul exterior: 228.6 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 53.795 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM926710
Rubix:d482577
Producator:100098433
EAN:0053893710877
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior127 mm
Diametrul exterior228.6 mm
Lățime53.795 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM926710-20024 TIMKEN - TIMKEN HM926710-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
greutate ambalate2626,8 g
Diametrul interior127 mm
Diametrul exterior228.6 mm
Lățime53.795 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.