Rulment cu role conice NTN 4T-332, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 77.4 mm | Lățime: 17.826 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-332

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-332
Rubix:d413823
EAN:4547359530544
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior77.4 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime17.826 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-332 NTN - NTN 4T-332 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x17,826 mm
Logistic Greutate143 g
Diametrul interior77.4 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime17.826 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie33200
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.