Rulment cu role conice FAG 32211-XL, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 25 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:32211-A
FAG:32211-XL
Rubix:d341564
Producator:0792893550000
EAN:4047643125659



Documente
Detalii produs : 32211-XL FAG - FAG 32211-XL TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 322 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 8700 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 26.75 mm |
| Standard | DIN 720 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 137000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 137000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere