Rulment cu role conice NTN 4T-342A, Diametrul exterior: 58.5 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 22.403 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-342A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-342A
Rubix:d415487
EAN:4547359531060




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 58.5 mm |
| Lățime | 22.403 mm |
Detalii produs : 4T-342A NTN - NTN 4T-342A TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x80x29,977 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 416 g |
| Diametrul interior | 41.275 mm |
| Diametrul exterior | 58.5 mm |
| Lățime | 22.403 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 75000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 68000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere