Rulment cu role conice NTN 4T-3478/3420, Diametrul exterior: 79.375 mm | Diametrul interior: 34.925 mm | Lățime: 29.37 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-3478/3420

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-3478/3420
Rubix:d416917
EAN:4547359531237
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior34.925 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime29.37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-3478/3420 NTN - NTN 4T-3478/3420 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)79,375x79,375x29,771 mm
Logistic Greutate740 g
Diametrul interior34.925 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime29.37 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r114000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr93000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.