Rulment cu role conice Timken 45291/45220, Diametrul exterior: 104.775 mm | Diametrul interior: 57.15 mm | Lățime: 30.958 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:45291/45220
Rubix:102280
EAN:0053893657424
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior104.775 mm
Lățime30.958 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 45291-99401 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 45291/220


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30,163x104,775x104,775 mm
Logistic Greutate1070 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior104.775 mm
Lățime30.958 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.1 kg
Serie45200
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului30.163 mm
StandardABMA 19.2
Sarcină statică de bază, radială - C0r189000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr153000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.