Rulment cu role conice Timken 462/453X, Diametrul exterior: 104.775 mm | Diametrul interior: 57.15 mm | Lățime: 30.163 mm

Timken Tapered Roller Bearing 465

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:462/453X
Rubix:d488894
EAN:0053893651200
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior104.775 mm
Lățime30.163 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 462-99401 TIMKEN - TIMKEN 462-99401 TAPERED ROLLER BEARING


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30,163x104,775x104,775 mm
Logistic Greutate988 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior104.775 mm
Lățime30.163 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie465
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.