Rulment cu role conice NTN 4T-354A, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 17.462 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-354A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-354A
Rubix:d416655
EAN:4547359531350




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 17.462 mm |
Detalii produs : 4T-354A NTN - NTN 4T-354A TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x17,462 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 176 g |
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 17.462 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere