Rulment cu role conice NTN 4T-3872, Diametrul exterior: 63.5 mm | Diametrul interior: 34.925 mm | Lățime: 30.162 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-3872
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-3872
Rubix:d413488
EAN:4547359532524




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
Detalii produs : 4T-3872 NTN - NTN 4T-3872 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85,725x85,725x30,162 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 640 g |
| Diametrul interior | 34.925 mm |
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 132000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere