Rulment cu role conice Timken JH217210, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 38 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JH217210
Rubix:d482314
Producator:100193416
EAN:0053893510873
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JH217210-N0000 TIMKEN - TIMKEN JH217210-N0000 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)160,782x160,782x49,53 mm
greutate ambalate1008,8 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime38 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate3.3 kg
Serieh217200
Lățimea totală a rulmentului46 mm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r446000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr332000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.