Rulment cu role conice NTN 4T-41125/41286, Diametrul exterior: 72.626 mm | Diametrul interior: 28.575 mm | Lățime: 24.608 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-41125/41286
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-41125/41286
Rubix:d415513
EAN:4547359670240




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72.626 mm |
| Lățime | 24.608 mm |
Detalii produs : 4T-41125/41286 NTN - NTN 4T-41125/41286 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72,626x72,626x24,608 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 480 g |
| Diametrul interior | 28.575 mm |
| Diametrul exterior | 72.626 mm |
| Lățime | 24.608 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 55500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 58000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere