Rulment cu role conice NTN 4T-418/414, Diametrul exterior: 88.5 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 26.988 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-418/414

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-418/414
Rubix:d415545
EAN:4547359670257
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior88.5 mm
Lățime26.988 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-418/414 NTN - NTN 4T-418/414 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)88,5x88,5x26,988 mm
Logistic Greutate850 g
Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior88.5 mm
Lățime26.988 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r107000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr95500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.