Rulment cu role conice NTN 4T-42368, Diametrul exterior: 122.4 mm | Diametrul interior: 93.662 mm | Lățime: 28.971 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-42368

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-42368
Rubix:d418399
EAN:4547359533330
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior93.662 mm
Diametrul exterior122.4 mm
Lățime28.971 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-42368 NTN - NTN 4T-42368 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)148,43x148,43x28,97 mm
Logistic Greutate1278 g
Diametrul interior93.662 mm
Diametrul exterior122.4 mm
Lățime28.971 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r215000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr138000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.