Rulment cu role conice NTN 4T-42584, Diametrul exterior: 148.43 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 21.433 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-42584
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-42584
Rubix:d420429
EAN:4547359533378




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 148.43 mm |
| Lățime | 21.433 mm |
Detalii produs : 4T-42584 NTN - NTN 4T-42584 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 148,43x148,43x21,433 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 592 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 148.43 mm |
| Lățime | 21.433 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere