Rulment cu role conice NTN 4T-46162, Diametrul exterior: 69 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 31.75 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-46162

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-46162
Rubix:d415067
EAN:4547359533972
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior69 mm
Lățime31.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-46162 NTN - NTN 4T-46162 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)93,662x93,662x31,75 mm
Logistic Greutate704 g
Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior69 mm
Lățime31.75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r131000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.